Cubierta de brida GPN 650, forma B

Ref.: 0598651001
Ver todas las versiones
GPN 650100 R YELLOW

Descripción

GPN 650100 R YELLOW
Cubierta de brida GPN 650, forma B
Polietileno (PE-LD), amarillo
Para proteger bridas de acuerdo con las normas DIN EN 1092-1 y DIN 28117.

Sella las aberturas y protege la banda de sellado del racor de brida.

Las cubiertas de brida tienen nervaduras de sujeción adicionales en el vástago cónico para cubrir huecos más grandes.

Material

LDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

93 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Formulario

B
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

20 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 100
Más Información

Se puede utilizar para la anchura nominal

100 mm
Más Información

Diámetro exterior

162 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 650
Más Información

Diámetro máximo de vástago

102 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 650
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

93-102 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top