Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Ref.: 071572 25
Ver todas las versiones

GOMA NYLON 715 72 20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GOMA NYLON 715 72 20
Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Diseño

Resistente a la grasa y el aceite
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.500 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

50 mm
Más Información

Catálogo General

07157225

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top