Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Ref.: 071572 15
Ver todas las versiones
GOMA NYLON PARA 071572 10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GOMA NYLON PARA 071572 10
Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Diseño

Resistente a la grasa y el aceite
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.500 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157215

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top