Goma antideslizante para el suelo baul acabado espiga

Ref.: 096399 477
Ver todas las versiones
GOMA-ANTIDESLIZANTE-BAUL-ESPIGA-1900

Descripción

GOMA-ANTIDESLIZANTE-BAUL-ESPIGA-1900
Goma antideslizante para el suelo baul acabado espiga
Evita que la carga se deslice
  • Cubierta de espuma blanda de PVC
  • Versatilidad, ligereza, tamaño compacto y conservación de la forma, solo 3,0 mm de espesor
  • Compensa las superficies con irregularidades menores
  • No absorbe líquidos gracias a la superficie cerrada
  • Elevados valores de fricción por deslizamiento

Material

SBR
Más Información

Longitud

1872 mm
Más Información

Anchura

772 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.440 kg
Más Información
Scroll to top