Conector articulado VARIFIX® Vario

Ref.: 0862005181
Ver todas las versiones
BISAGRA CONECTORA VARIO ZN C41 M12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA CONECTORA VARIO ZN C41 M12
Conector articulado VARIFIX® Vario
Ajustable libremente en ambos extremos en cualquier ángulo de entre 0 y 90°

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Fijación universal, por ejemplo, de tuberías, conductos de aire o conductos eléctricos, a techos inclinados con varillas roscadas. Para largueros y soportes, por ejemplo, para alargar los brazos de soporte. Fijación de tubos de drenaje de alta presión.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

480 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Artículos adicionales

Varillas roscadas, art. n.º prefijo 0959; guías C Varifix® a
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Longitud 2

65 mm
Más Información

Carga permitida

5 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

459.500 g
Más Información

Altura

74 mm
Más Información
Scroll to top