Conector articulado VARIFIX®

Ref.: 0862005170
Ver todas las versiones
-GLKVERB-(TZN)-36
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-GLKVERB-(TZN)-36
Conector articulado VARIFIX®
  • Ángulo variable
  • Para alargar los brazos de soporte con larguero

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para la fijación de tuberías, conductos de aire o conductos eléctricos en techos inclinados

Distancia entre orificios 2

93 mm
Más Información

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Ancho de perfil

37.5 mm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Altura del perfil

36 mm
Más Información

Longitud del perfil

135 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

755 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Longitud 2

146 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

705.000 g
Más Información
Scroll to top