Conector articulado bloqueable VARIFIX®

Ref.: 0862005176
Ver todas las versiones
-GLKVERB-41-JB-ST-B42MM-H171MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-GLKVERB-41-JB-ST-B42MM-H171MM
Conector articulado bloqueable VARIFIX®
Ángulo ajustable variable y bloqueable

Para alargar los brazos de soporte con larguero

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para la fijación de tuberías, conductos de aire o conductos eléctricos en techos inclinados

Distancia entre orificios 2

96 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

32 mm
Más Información

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Ancho de perfil

42 mm
Más Información

Longitud

128 mm
Más Información

Anchura

41.5 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Longitud del perfil

160 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

1062 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Longitud 2

171 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1062.000 g
Más Información
Scroll to top