Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866095412
Ver todas las versiones
RACOR 90º H.L. DKOS 1/4-20X1,5-12S 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. DKOS 1/4-20X1,5-12S 24º
Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
- Codo de 90°
Base hembra DKOS de 90°
  • Serie pesada
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M20 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Longitud

60.5 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.5 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

30.6 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

12S
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Diámetro de la junta tórica

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Altura

35.0 mm
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

11 x 1,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866095412

Ficha Técnica

98470698.pdf
Scroll to top