Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866085611
Ver todas las versiones
RACOR 45º H.L. DKOS 3/8-18X1,5-10S 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. DKOS 3/8-18X1,5-10S 24º
Racor de montaje a presión DKOS de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
- Codo de 45°
Base hembra DKOS de 45°
  • Serie pesada
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866085611

Ficha Técnica

98470698.pdf
Scroll to top