Disco abrasivo

Ref.: 067522516
Ver todas las versiones

DISCO-ABRASIVO-GIRABLACK-D225-G16

Descargar ficha técnica

Descripción

DISCO-ABRASIVO-GIRABLACK-D225-G16
Disco abrasivo
GIRABLACK
Disco abrasivo para desbastar paredes y techos
  • Soporte: papel + tejido ligero.
  • Abrasivo: carburo de silicio.
  • Aglomerante: resina /resina.
  • Estructura: Extra-abierta.
  • Excelente durabilidad.
  • Anclaje mediante gancho y bucle.
  • Su estructura de grano extra-abierta supone un menor embotamiento del abrasivo.
  • El grano 16, muy abrasivo, aporta al disco una gran capacidad de desbaste.
  • Ø 225mm adaptable a lijadora “jirafa”.
  • Ø 150mm adaptable a lijadora rotorbital.

Para eliminar gotelé, manos de pintura viejas o mal adheridas o preparar soportes de yeso.

Color

GrisVerde
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top