Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866026020
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA L. DKOL 3/4-26X1,5-18L 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. DKOL 3/4-26X1,5-18L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Versión recta
Base hembra DKOL
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M26 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

18 mm
Más Información

Longitud

71.5 mm
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Longitud 2

25.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866026020

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top