Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866045812
Ver todas las versiones
RACOR 90º H.L. 1/2-18X1,5-12L 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º H.L. 1/2-18X1,5-12L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Codo de 90°
Base hembra DKOL de 90°
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.5 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

42.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

12L
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Diámetro de la junta tórica

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205.000 g
Más Información

Altura

44.3 mm
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

11 x 1,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866045812

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top