Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866035406
Ver todas las versiones
RACOR 45º H.L. 1/4-12X1,5-6L 24º
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 45º H.L. 1/4-12X1,5-6L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Codo de 45°
Base hembra DKOL de 45°
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M12 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

6 mm
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor de la junta tórica

1.5 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

36.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

6L
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Diámetro de la junta tórica

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Altura

18.0 mm
Más Información

Diámetro de la junta tórica x grosor

5 x 1,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866035406

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top