Cuenco para yeso pequeño

Ref.: 0993695016
Ver todas las versiones
-GIPSPFAN-KONISCH-(ZN)-180MM

Descripción

-GIPSPFAN-KONISCH-(ZN)-180MM
Cuenco para yeso pequeño
Con agarre de madera, cincado

Superficie

ZN
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

364.000 g
Más Información
Scroll to top