Cuba para yeso con asa

Ref.: 0695940876
Ver todas las versiones
-GIPSBECH-185X75MM

Descripción

-GIPSBECH-185X75MM
Cuba para yeso con asa
Cuba para yeso de plástico duro con asa para sujetar cómodamente y colgar en escaleras de tijera

Diámetro

185 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información
Scroll to top