Varilla roscada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
DDU /GEWINDESTANGE DIN976-42K)-M 2,5
Descripción
DDU /GEWINDESTANGE DIN976-42K)-M 2,5
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero zincado 4.8, pasivado azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
1000 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
4,8 |
Más Información
DIN |
976-1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181542900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
31.849 g |
Más Información
Normas |
DIN 976-1 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M2,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/gewindestange-din976-4-6-st-a2k-m-2-5
095825
DDU /GEWINDESTANGE DIN976-42K)-M 2,5
DDU /GEWINDESTANGE DIN976-42K)-M 2,5<br>Varilla roscada<br>DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero zincado 4.8, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1367695.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1367695.jpg
/Todas las categorías
/Todas las categorías/Normalizado, DIN
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas
/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas/Varilla roscada
2024-02-16T20:24:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!