Varilla roscada

Ref.: 095491240
Ver todas las versiones
AIR THRPCE-DIN976-A-A270-M12X40

Descripción

AIR THRPCE-DIN976-A-A270-M12X40
Varilla roscada
DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.120 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top