Gel para montaje de neumáticos

Ref.: 0890125010
Ver todas las versiones

GEL PARA MONTAJE DE NEUMÁTICOS 2KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GEL PARA MONTAJE DE NEUMÁTICOS 2KG
Gel para montaje de neumáticos
Gel para el montaje de neumáticos en los cambios de neumáticos, para motocicletas, turismos y vehículo industrial.

Características

  • Nueva fórmula mejorada que facilita la lubricación optima de todo tipo de neumáticos.
  • Contiene inhibidores de corrosión y detergentes que limpian la zona de contacto, garantizando una rápida unión entre la llanta y el neumático.
  • Excelente sobre neumáticos de dificultad muy extrema como perfiles bajos y cubiertas Run On-Flat.

Ventajas

  • Tiempo de secado adecuado.
  • Máxima lubricación del neumático en comparación a pastas convencionales.
  • Posibilidad de escurrir la brocha alargando así la vida del producto.
  • Cómodo y fácil de aplicar.

Beneficios

  • Reducción del tiempo de talonado.
  • No gotea ni deja huella de suciedad.
  • No ataca al neumático ni la llanta.
  • No ataca la piel.
  • No salpica al talonar el neumático con la llanta.

Contenido

1.7 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Marrón, transparente
Más Información

Peso del contenido

1.71 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.01 g/ml
Más Información

Valor de pH

6,5-7,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

350 mm²/s
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0890125010

Ficha Técnica

657892779.pdf

Hoja de datos de seguridad

05016633.PDF
Scroll to top