Gel hidroalcohólico aloe vera

Ref.: 0899891131
Ver todas las versiones
GEL-HIDROALCOHOLICO-ALOE-VERA-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GEL-HIDROALCOHOLICO-ALOE-VERA-500ML
Gel hidroalcohólico aloe vera
Gel hidroalchólico higienizante de manos sin aclarado y de secado rápido

Características

  • Producto cosmético registrado.
  • Viscosidad tipo gel.
  • Contiene aloe vera y glicerina para un máximo cuidado y confort de la piel.
  • Válvula dosificadora incluida para el formato 500 ml.
  • Efecto refrescante.
  • Rápida absorción.

Ventajas

  • Su viscosidad permite utilizarlo en el dispensador manual Art. Nº 6120900030, dispensador automático Art. Nº 0891900520 y otros dispensadores del mercado.
  • Textura tipo gel para una mejor apariencia del producto y distribución en la palma de la mano.
  • Potenciado con aloe vera para mantener la piel hidratada y suave.

Beneficios

  • Solución perfecta para poder mantener y asegurar en cualquier situación y momento una correcta higiene de las manos, incluso en aquellos lugares donde sea difícil o no esté garantizado el acceso a una fuente de agua.
  • Comodidad, ahorro de tiempo, agua y otros productos.

Aplicar sobre piel sana, limpia y seca una cantidad suficiente de producto.


Frotar correctamente hasta conseguir su total absorción.


Para todas aquellas personas que por necesidad, seguridad u obligación, deban tener las manos limpias a lo largo de toda su jornada.


Para ser utilizado en todos aquellos lugares donde sea necesaria, apropiada o recomendable la higiene de las manos.

Olor/fragancia

Alcohol
Más Información

Base química

Etanol
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar en e
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

442.5 g
Más Información

Vida útil desde la producción

3 años
Más Información

Densidad

0.885 g/ml
Más Información

Valor de pH

6,0-7,0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Gel
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

3 años / Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almac
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899891131

Ficha Técnica

59955573.pdf

Hoja de datos de seguridad

05243763.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top