VS SUB SLIM estante completo extraíble 90

Ref.: 0684901681
Ver todas las versiones
GAV. BOTELL. 2 BANDEJ. CR-90GRD-B150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAV. BOTELL. 2 BANDEJ. CR-90GRD-B150
VS SUB SLIM estante completo extraíble 90
Para una anchura de armario de 150 mm con 2 estantes
  • Se puede utilizar a la izquierda o a la derecha, pero el tapón sólo puede estar a la derecha
  • Con 2 elementos de estantería fijos en 2 diseños diferentes
  • Con mecanismo de autocierre y amortiguación integrada en ambas guías
  • Montaje sin herramientas de las extensiones en las guías
  • Capacidad de carga 12 kg, es decir, capacidad de hasta 6 kg por elemento de estantería
  • El ajuste frontal 3D permite ajustar cómoda y fácilmente la parte delantera
  • Ajuste de altura: ±3 mm
  • Regulación lateral: ±2 mm
  • Ajuste de profundidad: ±2 mm

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

495 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

150 mm
Más Información

Anchura del módulo

150 mm
Más Información

Versión de la caja

Premea
Más Información

Altura útil mínima de instalación

530 mm
Más Información

Capacidad de carga

12 kg
Más Información

Ancho útil mínimo del armario

112 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4710.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684901681

Ficha Técnica

32407561.pdf
Scroll to top