Extensión interior de armario bajo cesta SUB

Ref.: 0684901652
Ver todas las versiones
DDU-GAVETA CESTOS EXTRACCION.CR.B500
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-GAVETA CESTOS EXTRACCION.CR.B500
Extensión interior de armario bajo cesta SUB
Totalmente extensible y con cierre automático con elemento de amortiguación integrado
  • Cómodo acceso y vista de cestas colgantes
  • Cierre de guía acolchado
  • Cestas colgantes de alambre de acero con un diámetro de 7 mm, cromadas y brillantes
  • Tira distanciadora de 25 mm en un lado para bisagras de puente

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

515 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura de instalación

160 mm
Más Información

Diámetro del alambre

7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor lateral

16-19 mm
Más Información

Anchura del módulo

500 mm
Más Información

Altura de la cesta

145 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5802.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684901652

Ficha Técnica

32407571.pdf
Scroll to top