Gato de botella hidroneumático 20 y 30T

Ref.: 0715544300
Ver todas las versiones

GATO HIDRONEUMÁTICO 30T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GATO HIDRONEUMÁTICO 30T
Gato de botella hidroneumático 20 y 30T
Gato de botella hidroneumático 20 y 30T

Características

  • Se usa en vehículos que dispongan de calderín de aire comprimido.

Ventajas

  • Modelo compacto, gracias a su construcción monobloque, reduce dimensiones y facilita su transporte.
  • Ideales para trabajos en ruta.

Beneficios

  • Alta capacidad de carga.
  • Rapidez en la elevación.
  • Menor esfuerzo físico.
  • Mayor seguridad y durabilidad.
  • Subida del gato controlada.

· Depositar el gato en una superficie plana.


· Cerrar el paso de salida con la palanca.


· Insertar manguera en la botella.


· Con el pulsador, levantar el gato, también se puede hacer con la palanca.


· Una vez terminado, abrir el paso de salida para bajar el gato y liberar esfuerzo.


· Puede ser utilizado como gato simple, ya que dispone de bomba y descarga manual.


· Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción en la entrada de aire.


Se recomienda trabajar entre 6 y 8 bares de presión.

Altura de elevación

13.8 cm
Más Información

Material

1.2343
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Altura mínima

26 cm
Más Información

Flujo de aire

270 l/min
Más Información

Anchura

21 cm
Más Información

Altura máxima

45.5 cm
Más Información

Capacidad de carga

30 t
Más Información

Longitud del husillo

10 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura máxima de construcción

21.3 cm
Más Información

Altura mínima de construcción

1.8 cm
Más Información

Altura mínima/máxima

26-45,5 cm
Más Información

Altura mínima-máxima de construcción

1,8-21,3 cm
Más Información

Catálogo General

0715544300

Ficha Técnica

664173341.pdf
Scroll to top