Gato, 3 toneladas

Ref.: 07155493
Ver todas las versiones
GATO HIDRAULICO CARRETILLA 3T
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GATO HIDRAULICO CARRETILLA 3T
Gato, 3 toneladas
Diseño plano
  • Profundidad de inserción muy baja, para vehículos bajados a hasta 70 mm
  • Excelente movilidad gracias a las 2 ruedas de nailon y las 2 ruedas de acero, resistentes a los aceites y los ácidos
  • Control fiable y exacto durante la elevación y el descenso gracias a la facilidad con la que se controla la barra de elevación
  • Elevación solo posible mediante palanca
  • Diseño muy resistente
  • Barra de elevación de dos piezas, barra de elevación inferior con revestimiento de goma
  • Almohadilla amortiguadora para vehículo confeccionada en goma resistente a los aceites
  • Ideal para uso diario en talleres

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

840 mm
Más Información

Altura mínima

70 mm
Más Información

Altura del bastidor

0 mm
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Longitud del tubo de marco

0 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Altura máxima

510 mm
Más Información

Capacidad de carga

3000 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51500.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

0 mm
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

70-510 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

658168421.pdf

Catálogo General

07155493

Ficha Técnica

32411028.pdf
Scroll to top