Azada de jardín/azada pequeña

Ref.: 0695945062
Ver todas las versiones
GARTHACK-STHO-145X100MM

Descripción

GARTHACK-STHO-145X100MM
Azada de jardín/azada pequeña
Azada ligera para jardín con empuñadura de madera de fresno de 1350 mm para suelos cultivados

Ideal para trabajos de jardinería ligeros o pesados

La baja tara de esta azada la hace particularmente práctica.

Larga vida útil

Hoja de fresado cónico, totalmente forjada y endurecida

Longitud de lámina

145 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Longitud

1350 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Ancho de lámina

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.000 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

145 x 100 mm
Más Información
Scroll to top