Fijaciones para cables mediante bridas de hasta 7,8 mm de ancho
Se puede almacenar en el sistema ORSY
| Material | ST | 
| Superficie | ZNZ | 
| Diseño | Con perno roscado | 
| Se puede utilizar para varillas roscadas | M6 | 
| Peso de carga máximo | 45 kg | 
| Rango de agarre mínimo | 7 mm | 
| Rango de agarre máximo | 13 mm | 
| Peso del producto (por artículo) | 1.000 g | 
| Rango de agarre mínimo/máximo | 7-13 mm | 
| Catálogo General | 0971809112 | 
| Ficha Técnica | 32408210.pdf |