Pinza de sujeción de tipo SPW

Ref.: 0971804201
Ver todas las versiones
GARRA VIGAS 4-10MM PARA VARILLA M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GARRA VIGAS 4-10MM PARA VARILLA M6
Pinza de sujeción de tipo SPW
Elemento de fijación para suspensión mediante varillas roscadas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M6
Más Información

Peso de carga máximo

68 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0971804201

Ficha Técnica

32408210.pdf
Scroll to top