Pinza de sujeción de tipo SCZ

Ref.: 0971809111
Ver todas las versiones
GARRA VIGAS 3-7MM CON TORN.M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GARRA VIGAS 3-7MM CON TORN.M6
Pinza de sujeción de tipo SCZ
Elemento de montaje para suspensiones mediante tornillos y varillas roscadas

Fijaciones para cables mediante bridas de hasta 7,8 mm de ancho


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diseño

Con perno roscado
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M6
Más Información

Peso de carga máximo

45 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-7 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0971809111

Ficha Técnica

32408210.pdf
Scroll to top