Podadera

Ref.: 071403 928
Ver todas las versiones
-GARDSHRS-L200MM-2K-GRIFF

Descripción

-GARDSHRS-L200MM-2K-GRIFF
Podadera
Con mango de 2 componentes
para coronas con longitud útil de 200 mm

Trabajo cómodo

  • El mango ergonómico de dos componentes le permite trabajar de forma cómoda y segura

Acabado de excelente calidad

  • El rendimiento de corte óptimo está garantizado por la hoja de precisión de tierra fabricada en Alemania y el gancho forjado de acero y protegido contra la corrosión

Larga vida útil

  • La ranura para la savia es profunda y evita que las hojas queden pegadas durante el corte superficial: la savia fluye mejor
  • El depósito de aceite, que se puede llenar desde el exterior, garantiza un funcionamiento continuo sin desmontar las cizallas

Versatilidad en el ajuste

  • Gracias a la cerradura intermedia, el ángulo de apertura de los secateurs se puede ajustar de forma flexible para adaptarse a su mano y al material de corte
  • La muesca de corte de alambre integrada para cortar alambre de unión le permite trabajar de forma flexible sin tener que cambiar constantemente las herramientas

Para esquejes verdes en pomicultura, vinicultura, horticultura y paisajismo

Capacidad de corte de madera

20 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

84 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información
Scroll to top