Garra incorporada, tipo 1

Ref.: 047913020
Ver todas las versiones
GAR-GOLP-TYP1-(A2K)-130X20

Descripción

GAR-GOLP-TYP1-(A2K)-130X20
Garra incorporada, tipo 1
Montaje rápido y sencillo de ventanas de madera en paredes de mampostería

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Longitud de la garra

20.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio del clavo

4.5 mm
Más Información

Altura de la garra

9.0 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

6.2 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.750 g
Más Información

Longitud de la garra x altura de la garra

20,0 x 9,0 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

130 x 20 x 1,2 mm
Más Información
Scroll to top