Alcayata, doblada

Ref.: 023478 70
Ver todas las versiones
GANCHO-TORNILLO-BT-(A2K)-M8X70

Descripción

GANCHO-TORNILLO-BT-(A2K)-M8X70
Alcayata, doblada
Con rosca métrica, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

32 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interior del gancho

22 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

40 kg
Más Información

Diámetro del gancho

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Espesor de material

7.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Diámetro del vástago

7.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

02347870
Scroll to top