Gancho seguridad con perno giratorio, QC 8

Ref.: 516278510
Ver todas las versiones
GANCHO-SWIV-CHN-GD8-(3,1T)-D10

Descripción

GANCHO-SWIV-CHN-GD8-(3,1T)-D10
Gancho seguridad con perno giratorio, QC 8
Extremo para cadena de elevación
  • Clase de calidad 8
  • Lacado en rojo

Diámetro del adaptador 2

42 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga

3150 kg
Más Información

Anchura del gancho

30 mm
Más Información

Longitud del gancho

217 mm
Más Información

Ancho de la boca

45 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

35 mm
Más Información

Grosor del material de la parte superior del gancho

16 mm
Más Información

Grosor del gancho

23 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2175.000 g
Más Información
Scroll to top