Para soldar a palas excavadoras, excavadoras, travesaños, etc.
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Capacidad de transporte de carga |
2 t |
Longitud |
114 mm |
Anchura |
92 mm |
Diámetro del anillo |
22 mm |
Longitud del gancho |
26.5 mm |
Código del sistema armonizado |
731813000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1000.000 g |
Diámetro interno |
65 mm |
Altura |
34 mm |
Catálogo General |
516213465 |
Ficha Técnica |
584154744.pdf |
Manual instrucciones |
Y12016090102000011753731caff4a83 |