Gancho de soldadura QC 8

Ref.: 5162134595
Ver todas las versiones
GANCHO SOLDABLE C8 1,12T 59,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO SOLDABLE C8 1,12T 59,5MM
Gancho de soldadura QC 8
Para soldar
  • Factor de seguridad: 4
  • Clase de calidad QC 8
  • Lacadas en rojo

Para soldar a palas excavadoras, excavadoras, travesaños, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Capacidad de transporte de carga

1.12 t
Más Información

Longitud

97 mm
Más Información

Anchura

76 mm
Más Información

Diámetro del anillo

20 mm
Más Información

Longitud del gancho

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

547.000 g
Más Información

Diámetro interno

59.5 mm
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5162134595

Ficha Técnica

584154744.pdf

Manual instrucciones

Y12016090102000011753731caff4a83
Scroll to top