Profundidad |
22 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Anchura |
20 mm |
Color |
Negro |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
35.000 g |
Altura |
46 mm |
Catálogo General |
0683507615 |