Gancho para ropa KH-ST 4

Ref.: 0683507601
Ver todas las versiones
GANCHO-ROPA-KH-ST-4-BLACK

Descripción

GANCHO-ROPA-KH-ST-4-BLACK
Gancho para ropa KH-ST 4

Distancia entre orificios

20 mm
Más Información

Profundidad

57 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información

Altura

66.5 mm
Más Información
Scroll to top