Gancho para ropa KH-A 6

Ref.: 0683507642
Ver todas las versiones
GANCHO-ROPA-KH-A-6-STAINLESS-STEEL

Descripción

GANCHO-ROPA-KH-A-6-STAINLESS-STEEL
Gancho para ropa KH-A 6

Material

SST
Más Información

Diseño

Articulación giratoria
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

339.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información
Scroll to top