Alcayata, doblada

Ref.: 023474040
Ver todas las versiones
GANCHO-REDONDO-BT-WO-(A2K)-D3,6-40X12

Descripción

GANCHO-REDONDO-BT-WO-(A2K)-D3,6-40X12
Alcayata, doblada
Con rosca para tornillos para madera, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.6 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Diámetro interior del gancho

12 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

7.5 kg
Más Información

Diámetro del gancho

12 mm
Más Información

Espesor de material

2.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.030 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información
Scroll to top