Gancho en S

Ref.: 088045 1
Ver todas las versiones
GANCHO EN "S" 30 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO EN "S" 30 MM
Gancho en S

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro del gancho

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.720 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0880451

Ficha Técnica

32406591.pdf
Scroll to top