Gancho de horquilla de carga con pestillo forjado, QC 8

Ref.: 516278208
Ver todas las versiones
GANCHO PESTILLO C8 D7/8 2T
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO PESTILLO C8 D7/8 2T
Gancho de horquilla de carga con pestillo forjado, QC 8
Extremo para cadena de elevación
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

2000 kg
Más Información

Anchura del gancho

27 mm
Más Información

Longitud del gancho

86.3 mm
Más Información

Ancho de la boca

29.5 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

8.7 mm
Más Información

Grosor del gancho

19 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

7/8 mm
Más Información

Diámetro del perno

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

395.000 g
Más Información

Diámetro interno

24.5 mm
Más Información

Altura

9.8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

516278208

Ficha Técnica

584158878.pdf
Scroll to top