Gancho de horquilla de carga con pestillo forjado, QC 8

Ref.: 516278213
Ver todas las versiones
GANCHO PESTILLO C8 D13 5,3T
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO PESTILLO C8 D13 5,3T
Gancho de horquilla de carga con pestillo forjado, QC 8
Extremo para cadena de elevación
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

5300 kg
Más Información

Anchura del gancho

40 mm
Más Información

Longitud del gancho

129 mm
Más Información

Ancho de la boca

43.5 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

15.3 mm
Más Información

Grosor del gancho

28.5 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

13 mm
Más Información

Diámetro del perno

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1835.000 g
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

516278213

Ficha Técnica

584158878.pdf
Scroll to top