Gancho de ajuste con ojal, QC 8

Ref.: 516278613
Ver todas las versiones
GANCHO-ARGOLLA-CHN-GK8-(5,3T)-D13

Descripción

GANCHO-ARGOLLA-CHN-GK8-(5,3T)-D13
Gancho de ajuste con ojal, QC 8
Para cadenas de elevación
Gancho de ajuste para cadena de elevación
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

5300 kg
Más Información

Anchura del gancho

38 mm
Más Información

Longitud del gancho

104 mm
Más Información

Ancho de la boca

17 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

26 mm
Más Información

Grosor del material de la parte superior del gancho

16 mm
Más Información

Grosor del gancho

53 mm
Más Información

Diámetro de la cadena

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1275.000 g
Más Información
Scroll to top