Cinta de espesores de precisión

Ref.: 071351 12
Ver todas las versiones
GALGA CALIBRADA-0,2MM

Descripción

GALGA CALIBRADA-0,2MM
Cinta de espesores de precisión
Herramienta de precisión para alinear y montar componentes de maquinaria con exactitud.
  • De banda de acero endurecido pulido en color blanco
  • El grosor de la banda está marcado cada 200 mm
  • En una carcasa de plástico con un práctico mecanismo de enrollado y desenrollado.

  • Permite alinear y montar con precisión componentes de máquinas en trabajos de fabricación de herramientas.

  • Medición precisa de holguras y topes de contacto.

  • Se coloca debajo de las herramientas durante los trabajos de fabricación y montaje.

Material

SPGST
Más Información

Grosor de la cinta

0.2 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Anchura de la banda

12.7 mm
Más Información

Longitud de la cinta

5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07135112

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top