Galga para válvulas

Ref.: 071351 28
Ver todas las versiones
GALGA CALIBRADA 0,40MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GALGA CALIBRADA 0,40MM
Galga para válvulas
Para la realización de comprobaciones y ajustes en válvulas de motor, además de para la realización de mediciones de holguras en guías, rodamientos, pistones, etc.
  • Colores designados para facilitar la identificación de las respectivas hojas
  • Galgas patrón con dimensiones fáciles de leer

Longitud de lámina

45 mm
Más Información

Material de la hoja

Banda elástica de acero
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Grosor de la hoja

0.40 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Ancho de lámina

12.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318038900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07135128

Ficha Técnica

32411163.pdf
Scroll to top