Visión óptima y ajuste perfecto
Patillas de 2 componentes con forma ergonómica
Almohadilla para nariz blanda
Sin metales
Marcado de la lente de seguridad |
2C-1,2 W 1 FTKN |
Periodo de uso |
24 mes |
Material de la lente de seguridad |
Policarbonato |
Protección UV |
400 nm |
Color de la lente de seguridad |
Transparente |
Revestimiento del panel protector |
Extremadamente resistente a los arañazos en el exteriorInterior antivaho permanente |
Peso |
27 g |
Categoría |
II |
Resistencia mecánica |
F (45 m/s) |
Vida útil desde la producción |
72 mes |
Antiempañamiento |
Sí |
Resistente a arañazos |
Sí |
Estándar EN |
166170 |
Peso del producto (por artículo) |
38.000 g |
Normas |
EN 166, EN 170 |
Catálogo General |
0899102393 |
Ficha Técnica |
621722906.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y1202303030200006973666105a849b3 |