Gafas de protección

Ref.: 0899103223
Ver todas las versiones
GAFAS PROTECCION INTERCRUS TRANSPARENTE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAFAS PROTECCION INTERCRUS TRANSPARENTE
Gafas de protección
INTERCRUS
Diseño compacto con protección integral perfecta

Montura de espuma extraíble

  • La montura de espuma aumenta la protección y la comodidad de uso
  • Las pequeñas ventilaciones en el marco de espuma reducen el empañamiento

Patillas Airflex desarrolladas para una comodidad óptima para todos los tamaños de cabeza. Diseño plano para poder usarse con auriculares de protección auditiva

Puente nasal suave para un ajuste antideslizante y un alto nivel de comodidad

Patillas anchas que ofrecen protección adicional

Sin componentes de metal

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FTKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Transparente
Más Información

Revestimiento del panel protector

Exterior resistente a arañazos y antivahoInterior resistente a arañazos y antivaho
Más Información

Peso

28 g
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899103223

Ficha Técnica

658390166.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240916020000837780595c7e44bc
Scroll to top