Gafas de seguridad

Ref.: 0899102313
Ver todas las versiones
GAFAS-PROT-UB-ONE-AMARILLAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAFAS-PROT-UB-ONE-AMARILLAS
Gafas de seguridad
UB ONE
  • Gafas para seguridad mecánica, resistente a bajos impactos
  • Diseño deportivo y moderno
  • Ideal para trabajo y ocio
  • Protege contra rayos UV y partículas de alta velocidad a temperaturas extremas (rectificado de metal)
  • La capa especial resistente a arañazos protege la lente de los daños causados por partículas finas
  • Amplio campo de visión: 180°
  • Almohadilla para nariz de PVC blando

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FT K
Más Información

Periodo de uso

51 mes
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

380 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Amarillo
Más Información

Peso

24 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166170
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 170
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899102313

Ficha Técnica

64620512.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120191118020000906564102b6d45b5
Scroll to top