Gafas de seguridad LIBRA®

Ref.: 0899102271
Ver todas las versiones
GAFAS DE SEGURIDAD LIBRA GRIS 26GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GAFAS DE SEGURIDAD LIBRA GRIS 26GR
Gafas de seguridad LIBRA®
Gafas de seguridad ultraligeras para un trabajo sin obstáculos

Peso apenas perceptible de solo 18 g

Gran comodidad gracias a un nuevo tipo de tecnología de correa

Tecnología de doble componente para un ajuste sin presión

Transición suave de plástico duro a blando en los extremos de las patillas

Lente extremadamente fina y resistente a roturas

Lente con una claridad visual extraordinaria

Ajuste óptimo y alto nivel de seguridad para el usuario

Seguridad perfecta con un diseño deportivo

Lentes con revestimiento de alta calidad

  • La parte exterior es extremadamente resistente a los arañazos
  • La parte interior cuenta con un revestimiento libre de neblina permanente

Protección contra la radiación UV 100 % (hasta 400 nm)

Marcado de la lente de seguridad

5-2,5 W 1 FTKN
Más Información

Material de la lente de seguridad

Policarbonato
Más Información

Protección UV

400 nm
Más Información

Color de la lente de seguridad

Gris
Más Información

Revestimiento del panel protector

Extremadamente resistente a los arañazos en el exteriorInterior antivaho permanente
Más Información

Peso

18 g
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia mecánica

F (45 m/s)
Más Información

Estándar EN

166172
Más Información

Código del sistema armonizado

90049010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Normas

EN 166, EN 172
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899102271

Ficha Técnica

32410071.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019040902000095148291e8c04393
Scroll to top