Grapa retención VARIFIX®

Ref.: 0865005151
Ver todas las versiones
FXNGCLMP-PRFL36-A4-D10,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FXNGCLMP-PRFL36-A4-D10,5MM
Grapa retención VARIFIX®
La alternativa segura a las arandelas
  • Impide que los laterales del riel de perfil C se doblen hacia arriba cuando soportan carga

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para estabilizar los rieles de montaje C junto con tornillos martillo o fijaciones con tornillos martillo

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10.5 mm
Más Información

Peso

23 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Ancho interior

38 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.060 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top