Temperatura de funcionamiento mínima |
-40 °C |
Material |
CU |
Superficie |
PL |
Corriente máxima |
300 A |
Longitud |
68 mm |
Anchura |
16 mm |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Tensión nominal máxima |
32 V/CC |
Diámetro del orificio |
8.6 mm |
Temperatura de funcionamiento máxima |
125 °C |
Código del sistema armonizado |
85361050900 |
Peso del producto (por artículo) |
16.600 g |
Color de identificación |
Gris |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0731310300 |
Ficha Técnica |
32408193.pdf |