Fusible reiniciable ATO

Ref.: 0731100110
Ver todas las versiones
FUSIBLE-RESETEABLE-10AMP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FUSIBLE-RESETEABLE-10AMP
Fusible reiniciable ATO
Para funcionamiento continuo (instalación permanente)

Interruptor térmico con codificación por colores

Fácil de reajustar a mano

mediante el interruptor de restablecimiento rojo

Sin costoso tiempo de inactividad

Elimina la necesidad de cambiar los fusibles en los circuitos defectuosos


El botón de reinicio no debe estar bloqueado. El botón de reinicio y el activador manual solo se pueden accionar sin tensión.

Temperatura de funcionamiento mínima

-40 °C
Más Información

Corriente máxima

10 A
Más Información

Longitud

34.5 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

32 V/CC
Más Información

Superficie de los contactos

Estañado
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

85 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

85361010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 32 V/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0731100110

Ficha Técnica

32408196.pdf
Scroll to top